Eriks
REMA

REMA Hydraulische garagekrik HV-20.0 draagvermogen 20000 kg

  • ERIKS:23795455
  • Fabrikant:8717365013157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machinevijzel HV

REMA hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2 ton en 50 ton.

Kenmerken
    Met de schroefspindel kan de gewenste hoogte eenvoudig worden ingesteld.
    Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel.
    Alleen staand inzetbaar tussen –5 °C en 45 °C.
    Niet gebruiken in en agressieve omgeving (alkaliën, zuren een dergelijke).
    Niet geschikt voor langdurige belasting.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
20000 kg
Min. hoogte
235 mm
Max. hefhoogte
215 mm
Gewicht
10.1 kg