Eriks
REMA

REMA Horizontale hijsklem (per paar) CH-8.0/L 8TON 0-100

  • ERIKS:14340132
  • Fabrikant:8717365093302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hijsklem type CH, horizontaal

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten die niet doorbuigen in horizontale positie. De hijsklemmen kunnen ook loodrecht, bijv. onder een traverse, worden gebruikt.

Uitvoering
•    Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
•    Altijd uitsluitend per paar gebruiken
•    Veiligheidsfactor van minimaal 5 x draagvermogen
•    Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Kenmerken:
Type: CH-8.0/L
Draagvermogen (kg/paar): 8000/2
Bekopening: 0–100 mm
Maat A: 430 mm
Maat B: 225 mm
Maat C: 120 mm
Maat D: 35 mm
Maat E: 135 mm
Opslaan in lijst

€ 956,00/ stukexcl. btw

€ 1.156,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
4000 kg
Max. openingswijdte
100 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
22 kg