Hijsklem type CH, horizontaal
Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten die niet doorbuigen in horizontale positie. De hijsklemmen kunnen ook loodrecht, bijv. onder een traverse, worden gebruikt.
Uitvoering
• Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
• Altijd uitsluitend per paar gebruiken
• Veiligheidsfactor van minimaal 5 x draagvermogen
• Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest
• Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
Kenmerken:
Type: CH-2.0
Draagvermogen (kg/paar): 2000/2
Bekopening: 0-60 mm
Maat A: 290 mm
Maat B: 180 mm
Maat C: 90 mm
Maat D: 15 mm
Maat E: 115 mm