Eriks
REMA

REMA Hijsmagneet PFR-1500/1500 kg

  • ERIKS:14340135
  • Fabrikant:8717365261527
Image 1
Permanente hefmagneet type PFRDeze permanente hefmagneet PFR is uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigen gewicht en de afmetingen. Hij is geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken. Uitvoering: • robuuste uitvoering van behuizing en magneet • Veiligheidsfactor 3 • Krachtig neodymium magneetmateriaal • Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening • Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel • Groot hijsoog • Norm: EN12100-1/2, EN13155Kenmerken:Type: PFR-1500Draagvermogen: 1500 kgAfmeting LxBxH: 410x165x253 mmToegestaan draagvermogen rond materiaal: 750 kgMateriaaldikte: 60 mmMax. afmetingen plaat (LxB): 2450x1500 mmDiameterbereik: 150–350 mmGewicht : 50,0 kg
Opslaan in lijst

€ 2.160,00/ stukexcl. btw

€ 2.613,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA