Eriks
REMA

REMA Hijsklem CU-4.0 univer. draaglast 4000kg

  • ERIKS:14340120
  • Fabrikant:8717365015731
Image 1
Hijsklem type CU, universeelHijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen. Uitvoering • Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen • Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen • Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB) • Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven • Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten • Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen • Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest • Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20Kenmerken:Type: CU-4.0Draagvermogen: 4000 kgBekopening: 0–45 mmMaat A: 85 mmMaat B: 70 mmMaat C: 430 mmMaat D: 230 mmMaat E: 60 mm
Opslaan in lijst

€ 716,00/ stukexcl. btw

€ 866,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA