Eriks
REMA

REMA Hijsklem CU-3.0 universeel draaglast 3000kg

  • ERIKS:23795754
  • Fabrikant:8717365020391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CU universele hijsklemmen

Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken
    Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen
    Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
    Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB)
    WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
    Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen
    Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL
    Elke klem is 2 x WLL proefbelast

Opslaan in lijst

€ 562,00/ stukexcl. btw

€ 680,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
35 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
8 kg