Eriks
REMA

REMA Hijsklem CU-3.0 Huniverseel draaglast 3000kg

  • ERIKS:23795763
  • Fabrikant:8717365024740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CU-H universele hijsklemmen

Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken
    Asl type CU, geschikt voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB)

Opslaan in lijst

€ 836,50/ stukexcl. btw

€ 1.012,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
35 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
8 kg