Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.
Kenmerken
Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen
Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB)
WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen
Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL
Elke klem is 2 x WLL proefbelast
€ 494,00/ stukexcl. btw
€ 597,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 2000 kg |
Max. openingswijdte | 35 mm |
Geschikt voor plaat | Ja |
Met snelsluiting | Ja |
Gewicht | 7.3 kg |