Hijsklem type CU, universeelHijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen. Uitvoering • Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen • Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen • Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB) • Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven • Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten • Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen • Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest • Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20Kenmerken:Type: CU-12.0Draagvermogen: 12000 kgBekopening: 0–52 mmMaat A: 148 mmMaat B: 85 mmMaat C: 650 mmMaat D: 295 mmMaat E: 100 mm