Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.
Kenmerken
Asl type CU, geschikt voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB)
€ 482,00/ stukexcl. btw
€ 583,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 750 kg |
Max. openingswijdte | 13 mm |
Geschikt voor plaat | Ja |
Met snelsluiting | Ja |
Gewicht | 1.7 kg |