Eriks
REMA

REMA Hijsklem CU-0.75 universeel draaglast 750 kg

  • ERIKS:23795750
  • Fabrikant:8717365015694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hijsklem type CU, universeel

Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen.

Uitvoering
•    Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen
•    Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
•    Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB)
•    Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
•    Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten
•    Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen
•    Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Kenmerken:
Type: CU-0.75
Draagvermogen: 750 kg
Bekopening: 0–13 mm
Maat A: 47 mm
Maat B: 30 mm
Maat C: 203 mm
Maat D: 100 mm
Maat E: 35 mm
Opslaan in lijst

€ 329,00/ stukexcl. btw

€ 398,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
750 kg
Max. openingswijdte
13 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
1.7 kg