Eriks
REMA

REMA Hijsklem CS-4.0 verticale draaglast 4000 kg

  • ERIKS:23795739
  • Fabrikant:8717365015649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CS verticale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken
    Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting
    Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
    Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB)
    WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
    Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen
    Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL
    Elke klem is 2 x WLL proefbelast

Opslaan in lijst

€ 462,00/ stukexcl. btw

€ 559,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
4000 kg
Max. openingswijdte
45 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
16 kg