Eriks
REMA

REMA Hijsklem CS-3.0 verticaal draaglast 3000 kg

  • ERIKS:23795738
  • Fabrikant:8717365015632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hijsklem type CS, verticaal

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen.

Uitvoering
•    Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting
•    Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
•    Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB)
•    Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
•    Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten
•    Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen
•    Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Kenmerken:
Type: CS-3,0
Draagvermogen: 3000 kg
Bekopening: 0–35 mm
Maat A: 80 mm
Maat B: 65 mm
Maat C: 335 mm
Maat D: 185 mm
Maat E: 55 mm
Opslaan in lijst

€ 366,00/ stukexcl. btw

€ 442,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
35 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
7 kg