Hijsklemmen voor het veilig transporteren in verticale positie van staalplaten met een hogere hardheid.
Kenmerken
Als type CS, geschikt voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB)
€ 628,30/ stukexcl. btw
€ 760,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 3000 kg |
Max. openingswijdte | 35 mm |
Geschikt voor plaat | Ja |
Met snelsluiting | Ja |
Gewicht | 7 kg |