Hijsklem type CS, verticaal
Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen.
Uitvoering
• Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting
• Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen
• Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB)
• Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
• Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten
• Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen
• Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest
• Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
Kenmerken:
Type: CS-2,0
Draagvermogen: 2000 kg
Bekopening: 0–35 mm
Maat A: 80 mm
Maat B: 65 mm
Maat C: 335 mm
Maat D: 185 mm
Maat E: 55 mm