Eriks
REMA

REMA Hijsklem CS-2.0 H verticaal draaglast 2000 kg

  • ERIKS:23795746
  • Fabrikant:8717365024672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CS-H verticale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren in verticale positie van staalplaten met een hogere hardheid.

Kenmerken
    Als type CS, geschikt voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB)

Opslaan in lijst

€ 592,25/ stukexcl. btw

€ 716,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2000 kg
Max. openingswijdte
35 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
6.5 kg