Eriks
REMA

REMA Hijsklem CS-15.0 verticaal drv. 15.000kg

  • ERIKS:14340119
  • Fabrikant:8717365015687
Image 1
Hijsklem type CS, verticaalHijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen. Uitvoering • Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting • Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen • Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB) • Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven • Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van staalplaten • Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen • Elke klem werd met 2x het draagvermogen getest • Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20Kenmerken:Type: CS-15,0Draagvermogen: 15000 kgBekopening: 0–75 mmMaat A: 159 mmMaat B: 86 mmMaat C: 760 mmMaat D: 375 mmMaat E: 135 mm
Opslaan in lijst

€ 2.158,00/ stukexcl. btw

€ 2.611,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA