Eriks
REMA

REMA Hijsklem CHT-1.0 horizontaal draaglast 1000 kg

  • ERIKS:23795681
  • Fabrikant:8717365093340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CHT horizontale hijsklemmen voor dunne platen
Geschikt voor het hijsen van stalen platen dunne platen in horizontale positie tot een hardheid van 37RC (345 HB).

Kenmerken
Altijd per paar gebruiken WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL Elke klem is 2 x WLL proefbelast
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Max. openingswijdte
15 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
6 kg