Eriks
REMA

REMA Hijsklem CH-1.0 horizontaal draaglast 1000 kg

  • ERIKS:23795766
  • Fabrikant:8717365093197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CH horizontale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie.

Kenmerken
    Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB)
    WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
    Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van staalplaten die niet doorbuigen
    Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden
    Altijd per paar gebruiken
    Laag gewicht en compact design
    Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL
    Elke klem is 2 x WLL proefbelast

Opslaan in lijst

€ 300,00/ paarexcl. btw

€ 363,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Max. openingswijdte
35 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
5.2 kg