Eriks
REMA

REMA Hijshaken voor vorkheftruckdraaglast 1000 kg

  • ERIKS:23796022
  • Fabrikant:8717365021862
Image 1
HTH heftruckhijshaak

Kenmerken
    Maak van je heftruck een mobiele kraan
    Beveiligd d.m.v. schroefklemmen op de vorken
    Voorzien van een wartelhaak

Optie
    Hogere capaciteiten tot 5000 kg op aanvraag

Opslaan in lijst

€ 256,00/ stukexcl. btw

€ 309,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
1000 kg
Vorkwijdte
145 mm
Totale breedte
437 mm
Gewicht
14 kg