Eriks
REMA

REMA Hijshaak voor vorkheftruck draaglast 2500 kg

  • ERIKS:23796023
  • Fabrikant:8717365021879
Image 1
HTH heftruckhijshaak

Kenmerken
    Maak van je heftruck een mobiele kraan
    Beveiligd d.m.v. schroefklemmen op de vorken
    Voorzien van een wartelhaak

Optie
    Hogere capaciteiten tot 5000 kg op aanvraag

Opslaan in lijst

€ 370,00/ stukexcl. btw

€ 447,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
2500 kg
Vorkwijdte
145 mm
Totale breedte
657 mm
Gewicht
25 kg