Eriks
REMA

REMA Hijsband S1 groen 60mm 3,5m 2t

  • ERIKS:24046679
  • Fabrikant:8717365022715
Image 1
S1 polyester hijsbanden met versterkte lussen
Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.
Kenmerken
Kleurcodering volgens EN 1492-1. VGS typekeur. Duplex hijsband; dubbele bandlaag. Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur. Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton). Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen. Leverbaar tot 30Ton.
Opslaan in lijst

€ 16,10/ stukexcl. btw

€ 19,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2,000 kg
Lengte
3.5 m
Materiaal
Polyester
Breedte
60 mm
Kleur
Groen