Eriks
REMA

REMA Hijsband S-1 240x5 m blauw 8 ton PE

  • ERIKS:14339568
  • Fabrikant:8717365004339
Image 1
Hijsband met versterkte lussen, draagvermogen 5000 tot 10000 kg (enkelvoudig omgelegd)Deze professionele hijsbanden zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik. Uitvoering • Materiaal: polyester • Kleurcodering conform EN 1492-1 • Duplex-hijsband, dubbele bandlaag • Extra sterk, water- en vuilafstotend geïmpregneerd weefsel • Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t) • Elke 30 mm bandbreedte is 1 t draagvermogen • Norm: EN1492-1 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 132,50/ stukexcl. btw

€ 160,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA