Eriks
REMA

REMA Hijsband met stalen doorsteektriangels S3 GROEN 2 ton 2M

  • ERIKS:23784898
  • Fabrikant:8717365004889
Image 1
S-3 met stalen doorsteektriangels.
Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.
Kenmerken
Kleurcodering volgens EN 1492-1. Duplex uitvoering; dubbele bandlaag. Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton. Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
Opslaan in lijst

€ 138,92/ stukexcl. btw

€ 168,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2,000 kg
Lengte
2 m
Materiaal
Polyester
Breedte
60 mm
Kleur
Groen