Bijzondere kenmerken:
Harpsluiting type G-4163-1.1/8
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.
Technische kenmerken:
Veilige werklast(kg): 9500
A(mm): 28
B(mm): 32
C(mm): 47
D(mm): 108
E(mm): 75