Bijzondere kenmerken:Harpsluiting type G-4163-1Veiligheidsfaktor 6.Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkteGeschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°CVoorzien van bout, moer en splitpen borging.Technische kenmerken:Veilige werklast(kg): 8500A(mm): 25B(mm): 28C(mm): 43D(mm): 95E(mm): 68