Bijzondere kenmerken:
Harpsluiting type G-4163-5/16
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.
Technische kenmerken:
Veilige werklast(kg): 750
A(mm): 9
B(mm): 10
C(mm): 13.5
D(mm): 32
E(mm): 21