Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 6500 KG 7/8

  • ERIKS:23795499
  • Fabrikant:8717365013546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-7/8
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 6500
A(mm): 22
B(mm): 25
C(mm): 36
D(mm): 83
E(mm): 58
Opslaan in lijst

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA