Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 500 KG 1/4

  • ERIKS:23795492
  • Fabrikant:8717365013478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-1/4
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 500
A(mm): 7
B(mm): 8
C(mm): 12
D(mm): 29
E(mm): 20
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA