Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 4750 KG 3/4

  • ERIKS:23795498
  • Fabrikant:8717365013539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-3/4
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 4750
A(mm): 19
B(mm): 22
C(mm): 31
D(mm): 76
E(mm): 51
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA