Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 25000KG 1-3/4

  • ERIKS:23795505
  • Fabrikant:8717365013607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-1.3/4
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 25000
A(mm): 45
B(mm): 50
C(mm): 74
D(mm): 178
E(mm): 126
Opslaan in lijst

€ 356,60/ stukexcl. btw

€ 431,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA