Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 2000 KG 1/2

  • ERIKS:23795496
  • Fabrikant:8717365013515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-1/2
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 2000
A(mm): 13.5
B(mm): 16
C(mm): 22
D(mm): 51
E(mm): 32
Opslaan in lijst

€ 16,45/ stukexcl. btw

€ 19,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA