Bijzondere kenmerken:
Harpsluiting type G-4163-1.1/2
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.
Technische kenmerken:
Veilige werklast(kg): 17000
A(mm): 38
B(mm): 42
C(mm): 60
D(mm): 146
E(mm): 99