Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 1500 KG 7/16

  • ERIKS:23795495
  • Fabrikant:8717365013508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-7/16
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 1500
A(mm): 11
B(mm): 13
C(mm): 18
D(mm): 43
E(mm): 29
Opslaan in lijst

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA