Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 12Ton

  • ERIKS:23795502
  • Fabrikant:8717365013577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:Harpsluiting type G-4163-1.1/4Veiligheidsfaktor 6.Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkteGeschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°CVoorzien van bout, moer en splitpen borging.Technische kenmerken:Veilige werklast(kg): 12000A(mm): 32B(mm): 35C(mm): 51D(mm): 115E(mm): 83
Opslaan in lijst

€ 122,10/ stukexcl. btw

€ 147,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA