Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 1000 KG 3/8

  • ERIKS:23795494
  • Fabrikant:8717365013492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-3/8
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 1000
A(mm): 10
B(mm): 11
C(mm): 16.1
D(mm): 36
E(mm): 26
Opslaan in lijst

€ 12,65/ stukexcl. btw

€ 15,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA