Eriks
REMA

REMA Handtakel X-line 2000kg

  • ERIKS:14074109
  • Fabrikant:8717365096679
Image 1
De REMA X-Line handtakel is een robuust en ergonomische takel voor intensief gebruik.

Kenmerken
Lage bedieningskracht bij vollast.
Verhoogde bedrijfsveiligheid door dubbel palsysteem.
Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
Lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast alloy staal.
Boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8 volgens EN 818/7).
Gegalvaniseerd handketting.
Stalen behuizing voorzien van oranje gekleurde poedercoating.

Standaardlevering
3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
2,5 meter bedieningshoogte.
Opslaan in lijst

€ 524,33/ stukexcl. btw

€ 634,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijsvermogen
2000
Gewicht
20 kg