Eriks
REMA

REMA Handtakel X-CH/5000kg/3m

  • ERIKS:14339506
  • Fabrikant:8717365096310
Image 1
Handtakel type X-CHDeze robuuste handtakel is bedoeld voor het zware en intensieve gebruik. Geringe bedieningskracht bij volledige belasting door gelagerde assen en overbrenging. • Uitvoering: robuust • Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating • Lastkettingwiel (kettingschijf): vervaardigd uit slijtvast alloy staal • Boven- en onderhaken: met haakbeveiliging • Dubbel palsysteem: voor een verhoogde bedrijfszekerheid • Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting door, maar breken niet abrupt • Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7) • Handketting: verzinkt • Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7 • Standaardlevering: hijshoogte 3 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), 2,5 m bedieningshoogte, individuele hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaarKenmerken:Type: X-CH50Draagvermogen: 5000 kgBedieningskracht: 37,2 kgLastketting ØxD: 9,0x27 mmAantal sprongen: 2Handketting: 5,0x23,7 mmHoogte: 615 mmMaat A: 255 mm
Opslaan in lijst

€ 567,76/ stukexcl. btw

€ 686,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA