Handtakel type X-CHDeze robuuste handtakel is bedoeld voor het zware en intensieve gebruik. Geringe bedieningskracht bij volledige belasting door gelagerde assen en overbrenging. • Uitvoering: robuust • Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating • Lastkettingwiel (kettingschijf): vervaardigd uit slijtvast alloy staal • Boven- en onderhaken: met haakbeveiliging • Dubbel palsysteem: voor een verhoogde bedrijfszekerheid • Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting door, maar breken niet abrupt • Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7) • Handketting: verzinkt • Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7 • Standaardlevering: hijshoogte 3 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), 2,5 m bedieningshoogte, individuele hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaarKenmerken:Type: X-CH30Draagvermogen: 3000 kgBedieningskracht: 34,3 kgLastketting ØxD: 7,1x21 mmAantal sprongen: 2Handketting: 5,0x23,7 mmHoogte: 510 mmMaat A: 220 mm