Eriks
REMA

REMA Handtakel S2000D/500kg/10m

  • ERIKS:13227001
  • Fabrikant:8717365092640
Image 1
Handtakel Select 200 OD
De Select 200 OD is een robuuste handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan. Het type is voorzien van een overlastbeveiliging (OD: Overload Device).
Een overbelaste handtakel kan ongemak veroorzaken. Doordat de rem niet of moeilijk te lossen is, dient een andere takel de last op hoogte over te nemen. De nieuwe generatie Rema Select 200 OD handtakels bieden uitkomst. Een generatie die uitgerust is met een innovatief overlastbeveiligingssysteem. ).
Dit overlastbeveiligingssysteem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen. Dit bespaart kostbare tijd en draagt bij aan een veilige werksituatie. Bovendien zijn de nieuwe Rema Select 200 OD handtakels compacter en lichter dan de eerdere modellen.
Opslaan in lijst

€ 390,85/ stukexcl. btw

€ 472,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA