Eriks
REMA

REMA Handtakel C21-500kg-5M hijshoogte

  • ERIKS:12519389
  • Fabrikant:8717365264443
Image 1
Rema C-21 handtakel
Veiligheids factor van min. 4.8 of hoger.
Zeer compacte en lichte body, makkelijk te dragen.
Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal.
Sterkere gesmede haak en nieuw ontworpen veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.
Duurzame remschijven voor een lange levensduur.
Wellicht de sterkste takel-lastketting B39VH, H39 DAT Grade +100 105kgf/mm2.
Kenmerken
Grade 100 Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (EN 818/7).
Compact gebouwd en laag eigen gewicht.
Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.Haken voorzien van veiligheidskleppen.
Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
Een dubbele veer op elke pal voor extra veiligheid.
Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting in plaats van abrupt afbreken.
Galvanisch verzinkte handketting.
Opslaan in lijst

€ 305,00/ stukexcl. btw

€ 369,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA