Eriks
REMA

REMA Handtakel C-21 500kg/4m hijs

  • ERIKS:12404828
  • Fabrikant:8717365264436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rema C-21 handtakelType: C-21/500KG/4MVeiligheids factor van min. 4.8 of hoger.Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg 0.5 ton, makkelijk te dragen.Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal.Sterkere gesmede haak en nieuw ontworpen veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.Duurzame remschijven voor een lange levensduur.Wellicht de sterkste takel-lastketting B39VH, H39 DAT Grade +100 105kgf/mm2.KenmerkenGrade 100 Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (EN 818/7).Compact gebouwd en laag eigen gewicht.Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.Haken voorzien van veiligheidskleppen.Gepatenteerde geleider voor de lastketting.Een dubbele veer op elke pal voor extra veiligheid.Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting in plaats van abrupt afbreken.Galvanisch verzinkte handketting.
Opslaan in lijst

€ 276,00/ stukexcl. btw

€ 333,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
A
275 mm
B
131 mm
C
54 mm
D
77 mm
E
121 mm
F
24 mm
G
30 mm
H
16 mm
I
13 mm