REMA MK handmagneten zijn een onmisbaar hulpmiddel op plaatsen waar veel met stalen platen gewerkt wordt.
Kenmerken
GS-gekeurd
Olie en vet hebben weinig invloed op de magnetische kracht
De draaghendel is robuust, ergonomisch en met kunststof bekleed
De magneet is eenvoudig van het werkstuk los te maken door het neerdrukken van de handgreep, c.q. hendel bij de kraanmagneten, waarbij de bladveer de magneet los duwt zonder het werkstuk te beschadigen
Na het losmaken van de magneet zijn de werkstukken niet magnetisch
Toepassingen
Horizontaal of verticaal opgeslagen staalplaten van de voorraad naar de werkplek dragen
Veilig manoevreren van staalplaten op bewerkingsmachine
Heffen en transporteren van stukken staalplaat na snijbranden
REMA MK-120
Voor licht gebruik; 1–2 mm dikke staalplaten
Veilige werklast 120 kg
Sleepkracht 70 kg
REMA MK-170
Voor middelzwaar gebruik; 1–4 mm dikke staalplaten
Veilige werklast 170 kg
Sleepkracht 100 kg
REMA MK-300
Voor zwaar gebruik en de hoogste veiligheidsvoorschriften; staalplaten vanaf 2 mm dikte
Veilige werklast 300 kg
Sleepkracht 180 kg
€ 526,00/ stukexcl. btw
€ 636,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 300 kg |
Materiaaldikte | 2 mm |
Gewicht | 3.5 kg |
Lengte | 160 mm |
Breedte | 180 mm |