Eriks
REMA

REMA Handmagneet MK-120 draagvermogen 120 kg

  • ERIKS:23795932
  • Fabrikant:8717365017360
Image 1
MK compacte handmagneten

REMA MK handmagneten zijn een onmisbaar hulpmiddel op plaatsen waar veel met stalen platen gewerkt wordt.

Kenmerken
    GS-gekeurd
    Olie en vet hebben weinig invloed op de magnetische kracht
    De draaghendel is robuust, ergonomisch en met kunststof bekleed
    De magneet is eenvoudig van het werkstuk los te maken door het neerdrukken van de handgreep, c.q. hendel bij de kraanmagneten, waarbij de bladveer de magneet los duwt zonder het werkstuk te beschadigen
    Na het losmaken van de magneet zijn de werkstukken niet magnetisch

Toepassingen
    Horizontaal of verticaal opgeslagen staalplaten van de voorraad naar de werkplek dragen
    Veilig manoevreren van staalplaten op bewerkingsmachine
    Heffen en transporteren van stukken staalplaat na snijbranden

REMA MK-120
    Voor licht gebruik; 1–2 mm dikke staalplaten
    Veilige werklast 120 kg
    Sleepkracht 70 kg

REMA MK-170
    Voor middelzwaar gebruik; 1–4 mm dikke staalplaten
    Veilige werklast 170 kg
    Sleepkracht 100 kg

REMA MK-300
    Voor zwaar gebruik en de hoogste veiligheidsvoorschriften; staalplaten vanaf 2 mm dikte
    Veilige werklast 300 kg
    Sleepkracht 180 kg
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
120 kg
Materiaaldikte
2 mm
Gewicht
1.4 kg
Lengte
140 mm
Breedte
84 mm