Eriks
REMA

REMA Handgedreven wormwiellier volgens DIN 15020 RWL-500KG

  • ERIKS:24047084
  • Fabrikant:8717365259302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RWL wormwiellier met vrijloopsysteem
Type: RWL
De handaangedreven RWL tandwiellieren kenmerken zich door een robuuste bouw en voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften volgens DIN 15020.
Kenmerken
Constructie volgens DIN 15020. Geremde uitvoering. Slinger is in lengte verstelbaar. Trommel en assen zijn gelagerd. Vrijloop, middels afgeschermd palsysteem. Poedercoating RAL2004.
Opslaan in lijst

€ 475,00/ stukexcl. btw

€ 574,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
6 mm
Trekvermogen
500 kg
Touwlengte
30 m
Gewicht
17 kg