Eriks
REMA

REMA Handgedreven wormwiellier volgens DIN 15020 RWL-250KG

  • ERIKS:24047083
  • Fabrikant:8717365259296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RWL wormwiellier met vrijloopsysteem
Type: RWL
De handaangedreven RWL tandwiellieren kenmerken zich door een robuuste bouw en voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften volgens DIN 15020.
Kenmerken
Constructie volgens DIN 15020. Geremde uitvoering. Slinger is in lengte verstelbaar. Trommel en assen zijn gelagerd. Vrijloop, middels afgeschermd palsysteem. Poedercoating RAL2004.
Opslaan in lijst

€ 296,00/ stukexcl. btw

€ 358,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
5 mm
Trekvermogen
250 kg
Touwlengte
20 m
Gewicht
11 kg