Eriks
REMA

REMA Handgedreven tandwiellier met vrijloopsysteem volgens DIN 15020 RGL-150KG

  • ERIKS:24047080
  • Fabrikant:8717365259265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TL tandwiellieren voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften volgens DIN 15020.
Overbrenging 2.84 :1
Opslaan in lijst

€ 186,00/ stukexcl. btw

€ 225,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
4 mm
Trekvermogen
150 kg
Touwlengte
22 m
Gewicht
9.2 kg