€ 2.672,00/ stukexcl. btw
€ 3.233,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 6/1.5 m/min |
Vermogen | 1.1/0.2 kW |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 1000 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 24 V |
Gewicht | 45 kg |
A | 266 mm |
B | 232 mm |
C | 274 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 404 mm |
G1 | 492 mm |
H | 451 mm |
H1 | 539 mm |
H2 | 507 mm |
J | 22 mm |
G2 | 460 mm |