Eriks
REMA

REMA Electrische kettingtakel (stuurstroom gestuurd 24 V) SR070/53 2000/2-5/24V

  • ERIKS:23794801
  • Fabrikant:8717365102554
Image 1
SR 400V/24V stuurstroom gestuurde elektrische kettingtakels
Opslaan in lijst

€ 2.881,00/ stukexcl. btw

€ 3.486,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijssnelheid
5 m/min
Vermogen
1.7 kW
Elektrische aandrijving
Ja
Hijslast
2000 kg
Model
Elektrische takel
Bedrijfsspanning
400 V
Stuurspanning
24 V
Gewicht
53 kg
A
266 mm
B
232 mm
C
274 mm
D
58 mm
E
30 mm
G
514 mm
G1
602 mm
H
511 mm
H1
599 mm
H2
567 mm
J
28 mm
G2
561 mm