€ 1.964,00/ stukexcl. btw
€ 2.376,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 8 m/min |
Vermogen | 0.7 kW |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 500 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 24 V |
Gewicht | 18 kg |
A | 212 mm |
B | 192 mm |
C | 218 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 354 mm |
G1 | 432 mm |
H | 409 mm |
H1 | 487 mm |
H2 | 456 mm |
J | 20 mm |
G2 | 415 mm |